• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CHAMRING 170-W31.7-09 CHAMRING (einzusetzen mit UNICHAMDRILL) zum Bohren und Fasen in einem Arbeitsgang.

Artikel-Nr.: 3201290
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHAMRING
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3201290
EAN / GTIN 7291075191905
Herstellernummer 3201290
L-Nummer L24040 507

Beschreibung

Beschreibung:

Indexable C'Sinks ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter Maximum (DCX) 0.705″ ,Cutting Diameter Minimum (DCN) 0.669″ ,Shank Size (SS) 1-1/4″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.705″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.669″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XCGT 09...
  • Schaftlänge (LS): 2.56″
  • Schaftgrösse (SS): 1-1/4″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CHAMRING" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb