• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF FW D66-27-09-C FEEDMILL Hochvorschubfräser mit FF WOMT Einsätzen. Kann mit sehr hohem Vorschub bis zu 3.5 mm/Zahn mit kleiner Schnittti

Artikel-Nr.: 3103824
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie FEEDMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103824
EAN / GTIN 7291075162288
Herstellernummer 3103824
L-Nummer L23980 902

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Durchmesser (DC/DCX) 66 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Nabendurchmesser (DHUB) 61 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 45.2 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 66 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 66 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 61 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FF WOMT09T3
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 13 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb