• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ETS D32-16-W32-A10 Scheibenfräser mit Weldonschaft

Artikel-Nr.: 3101293
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3101293
EAN / GTIN 7291075053791
Herstellernummer 3101293
L-Nummer L23980 3064

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 7.2 mm, Schneidendurchmesser (DC) 31.7 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 110 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 2

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 7.2 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 31.7 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 74 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) APKT 1003PDTR/L-RM
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 2
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 39 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb