ER-Spannmutter für HiRunER-Spannzangenfutter, für ER: 40

Artikel-Nr.: 309617 40
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6499 D
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ER 40 mm
Norm DIN 6499 D
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Gesamtlänge L 29 mm
Außen-⌀ D 61,9 mm
Gewinde M52×1
maximales Anzugsmoment 169 Nm
Produktart Spannmutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309617 40
EAN / GTIN 4045197771773
Herstellernummer 309617 40

Beschreibung

Ausführung:

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit.
Gleitbeschichtete Oberfläche, Kugelgelagert. Geringerer Reibwert, höhere Spannkräfte.
Mit Nuten.

Passend für:

HiRunER-Präzisions-ER-Spannzangenfutter Nr. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Sonderzubehör:

Hakenschlüssel Nr. 628400, bzw. Drehmomentschlüssel Nr. 309749 oder Nr. 628520.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


ER-Spannmutter für HiRunER-Spannzangenfutter, für ER: 40

ER-Spannmutter für HiRunER-Spannzangenfutter, für ER: 40

auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
73,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
32,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
50,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
85,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
29,80 €
Außen-⌀ D 61,9 mm 63 mm 63 mm 63 mm 50 mm
für ER 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Gesamtlänge L 29 mm 26 mm 26 mm 26 mm 20 mm
Gewinde M52×1 M50×1,5 M50×1,5 M50×1,5 M50×1,5
Norm DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D
Produktart Spannmutter Spannmutter Spannmutter Spannmutter Spannmutter

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb