ER-Spannmutter für HiRunER-Spannzangenfutter 16

Artikel-Nr.: 309617 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für ER Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6499 D
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für ER 16 mm
    Norm DIN 6499 D
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Gesamtlänge L 20,6 mm
    Außen-⌀ D 33,5 mm
    Gewinde M24×1
    maximales Anzugsmoment 54 Nm
    Produktart Spannmutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 309617 16
    EAN / GTIN 4045197771742
    Herstellernummer 309617 16

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit.
    Gleitbeschichtete Oberfläche, Kugelgelagert. Geringerer Reibwert, höhere Spannkräfte.
    Mit Sechskant SW 25.

    Passend für:

    HiRunER-Präzisions-ER-Spannzangenfutter Nr. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

    Sonderzubehör:

    Hakenschlüssel Nr. 628400, bzw. Drehmomentschlüssel Nr. 309749 oder Nr. 628520.

    Hinweis:

    Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb