{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER | 20 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Gesamtlänge L | 22,6 mm | |
Außen-⌀ D | 38 mm | |
Gewinde | M28×1 | |
maximales Anzugsmoment | 80 Nm | |
Produktart | Spannmutter |
Artikelnummer | 309617 20 | |
EAN / GTIN | 4062406545048 | |
Herstellernummer | 309617 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannmutter für HiRunER-Spannzangenfutter 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
58,00 €
36,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
24,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ D | 38 | 34 |
Gesamtlänge L | 22,6 | 19,5 |
Gewinde | M28×1 | M25×1,5 |
maximales Anzugsmoment | 80 | 110 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 15000 min-1 |
Produktart | Spannmutter | Spannmutter |