{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER | 40 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Gesamtlänge L | 20 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
Gewinde | M50×1,5 | |
maximales Anzugsmoment | 120 Nm | |
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 45/50 | |
Produktart | Spannmutter |
Artikelnummer | 309621 40 | |
EAN / GTIN | 4062406093471 | |
Herstellernummer | 309621 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
ER-Spannmutter innenliegend, für ER: 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
29,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
32,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
50,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
85,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
73,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ D | 50 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 61,9 mm |
für ER | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Gesamtlänge L | 20 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 29 mm |
Gewinde | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 | M52×1 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Produktart | Spannmutter | Spannmutter | Spannmutter | Spannmutter | Spannmutter |