ER-Spannmutter, für ER: 40

Artikel-Nr.: 309580 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für ER Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6499 D
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 15000 min-1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ER 40 mm
Norm DIN 6499 D
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1
Gesamtlänge L 26 mm
Außen-⌀ D 63 mm
Gewinde M50×1,5
maximales Anzugsmoment 240 Nm
Produktart Spannmutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309580 40
EAN / GTIN 4045197151971
Herstellernummer 309580 40

Beschreibung

Ausführung:

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit.
Mit Nuten.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannschlüssel, Nr. 309680309740.
Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


ER-Spannmutter, für ER: 40

ER-Spannmutter, für ER: 40

auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
32,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
50,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
85,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
29,80 €
Außen-⌀ D 63 mm 63 mm 63 mm 50 mm
für ER 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Gesamtlänge L 26 mm 26 mm 26 mm 20 mm
Gewinde M50×1,5 M50×1,5 M50×1,5 M50×1,5
maximales Anzugsmoment 240 Nm 240 Nm 240 Nm 120 Nm
Norm DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D
Produktart Spannmutter Spannmutter Spannmutter Spannmutter

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb