ER-Spannmutter, für ER: 32

Artikel-Nr.: 309580 32
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
217 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für ER Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6499 D
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 15000 min-1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ER 32 mm
Norm DIN 6499 D
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1
Gesamtlänge L 23 mm
Außen-⌀ D 50 mm
Gewinde M40×1,5
maximales Anzugsmoment 180 Nm
Produktart Spannmutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309580 32
EAN / GTIN 4045197151964
Herstellernummer 309580 32

Beschreibung

Ausführung:

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit.
Mit Nuten.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannschlüssel, Nr. 309680309740.
Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


ER-Spannmutter, für ER: 32

ER-Spannmutter, für ER: 32

auf Anfrage
Sofort lieferbar
217 Stück sofort lieferbar
28,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
46,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
72,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
60,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
26,40 €
Außen-⌀ D 50 mm 50 mm 50 mm 51,8 mm 40 mm
für ER 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Gesamtlänge L 23 mm 23 mm 23 mm 26 mm 17,5 mm
Gewinde M40×1,5 M40×1,5 M40×1,5 M42×1 M40×1,5
Norm DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D
Produktart Spannmutter Spannmutter Spannmutter Spannmutter Spannmutter

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb