{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER | 32 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Gesamtlänge L | 23 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
Gewinde | M40×1,5 | |
maximales Anzugsmoment | 180 Nm | |
Produktart | Spannmutter |
Artikelnummer | 309610 32 | |
EAN / GTIN | 4045197291998 | |
Herstellernummer | 309610 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
ER-Spannmutter High Speed, für ER: 32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
46,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
217 Stück sofort lieferbar
28,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
72,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
60,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
26,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 51,8 mm | 40 mm |
für ER | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Gesamtlänge L | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 26 mm | 17,5 mm |
Gewinde | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 | M42×1 | M40×1,5 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Produktart | Spannmutter | Spannmutter | Spannmutter | Spannmutter | Spannmutter |