{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER | 20 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Gesamtlänge L | 19,5 mm | |
Außen-⌀ D | 34 mm | |
Gewinde | M25×1,5 | |
maximales Anzugsmoment | 110 Nm | |
Schlüsselweite SW | 30 mm | |
Produktart | Spannmutter |
Artikelnummer | 309610 20 | |
EAN / GTIN | 4062406787318 | |
Herstellernummer | 309610 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
ER-Spannmutter High Speed, für ER: 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
42,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
24,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
59,20 €
33,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ D | 34 mm | 34 mm | 38 mm |
für ER | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Gewinde | M25×1,5 | M25×1,5 | M28×1 |
maximales Anzugsmoment | 110 Nm | 110 Nm | 80 Nm |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Produktart | Spannmutter | Spannmutter | Spannmutter |