{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER | 32 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Gesamtlänge L | 17,5 mm | |
Außen-⌀ D | 40 mm | |
Gewinde | M40×1,5 | |
maximales Anzugsmoment | 70 Nm | |
Schlüsselweite SW | 32 mm | |
Produktart | Spannmutter |
Artikelnummer | 309621 32 | |
EAN / GTIN | 4062406093464 | |
Herstellernummer | 309621 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannmutter innenliegend 32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
26,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
251 Stück sofort lieferbar
28,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
46,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
72,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ D | 40 | 50 | 50 | 50 |
für ER | 32 | 32 | 32 | 32 |
Gesamtlänge L | 17,5 | 23 | 23 | 23 |
Gewinde | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 |
maximales Anzugsmoment | 70 | 180 | 180 | 180 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Produktart | Spannmutter | Spannmutter | Spannmutter | Spannmutter |