{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 20 mm | |
Aufnahme | SK 40 | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | DIN 2080 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 63 mm | |
Außen-⌀ D | 52 mm | |
Gesamtlänge L | 156 mm | |
Gewinde M | M16 | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 20 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 302420 20 | |
EAN / GTIN | 4250122600299 | |
Herstellernummer | 401.04.20.63 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Flächenspannfutter 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
45,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
40,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 40 | SK 40 |
Außen-⌀ D | 52 | 52 |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 20 | 20 |
Gewinde M | M16 | M16 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spann-⌀ D1 | 20 | 20 |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |