{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 12 mm | |
Aufnahme | SK 40 | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | DIN 2080 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 50 mm | |
Außen-⌀ D | 42 mm | |
Gesamtlänge L | 143 mm | |
Gewinde M | M16 | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 12 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 302420 12 | |
EAN / GTIN | 4250122600251 | |
Herstellernummer | 401.04.12.50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Flächenspannfutter 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
45,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
40,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge A-Maß | 50 | 50 |
Außen-⌀ D | 42 | 42 |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 12 | 12 |
Gewinde M | M16 | M16 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |