{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 16 mm | |
Aufnahme | SK 40 | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | DIN 2080 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 63 mm | |
Außen-⌀ D | 48 mm | |
Gesamtlänge L | 156 mm | |
Gewinde M | M16 | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 16 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 302420 16 | |
EAN / GTIN | 4250122600275 | |
Herstellernummer | 401.04.16.63 |