{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELI-GRIP | |
Schaftgröße | 16 mm | |
Stechbreite w | 3 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 12 mm | |
Kopflänge L1 | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 135 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
WF | 14,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Herstellerbezeichnung | HELIR 1616-3T12 | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273766 16/3 | |
EAN / GTIN | 7291075031911 | |
Herstellernummer | 2500559 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HELIGRIP HELI Klemmhalter 16/3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
126,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
145,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
152,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
155,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
158,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
145,00 €
72,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
axiales Stechen möglich | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Gesamtlänge L | 135 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Kopflänge L1 | 30 | 30 | 31 | 37 | 41 | 33 |
Stechbreite w | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Einsatzart | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |