{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELI-GRIP | |
Schaftgröße | 20 mm | |
Stechbreite w | 5 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
Kopflänge L1 | 42 mm | |
Gesamtlänge L | 140 mm | |
CWX | 5 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 17,9 mm | |
WB | 4,2 mm | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Herstellerbezeichnung | HELIR 2020-5T25 | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273766 20/5 | |
EAN / GTIN | 7291075031720 | |
Herstellernummer | 2500518 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
HELIGRIP HELI Klemmhalter, rechts, Schaftgröße / Stechbreite w: 20/5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
143,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
152,00 €
106,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
159,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
206,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
axiales Stechen möglich | ja | ja | ja | nein |
Gesamtlänge L | 140 mm | 125 mm | 125 mm | 102,5 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | ja |
Kopflänge L1 | 42 mm | 38 mm | 43 mm | 40,5 mm |
Stechbreite w | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Einsatzart | rechts | rechts | rechts | rechts |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |