{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Eco | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
Einstechtiefe tmax | 25 mm | |
Funktionsbreite L4 | 21,5 mm | |
Kopflänge L1 | 40,5 mm | |
Schaftbreite b | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 99,5 mm | |
Schraube | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273830 20/5 | |
EAN / GTIN | 4045197576224 | |
Herstellernummer | 273830 20/5 |