{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Eco | |
Stechbreite w | 5 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
Einstechtiefe tmax | 25 mm | |
Funktionsbreite L4 | 26,5 mm | |
Kopflänge L1 | 40,5 mm | |
Schaftbreite b | 25 mm | |
Gesamtlänge L | 115 mm | |
Schraube | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273830 25/5 | |
EAN / GTIN | 4045197531339 | |
Herstellernummer | 273830 25/5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Eco-Stechdrehhalter, rechts, Schaftbreite / Stechbreite w: 25/5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
228,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
159,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
174,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
axiales Stechen möglich | nein | ja | ja |
Gesamtlänge L | 115 mm | 150 mm | 150 mm |
Innenkühlung | ja | nein | nein |
Kopflänge L1 | 40,5 mm | 38 mm | 43 mm |
Stechbreite w | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Einsatzart | rechts | rechts | rechts |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |