{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Eco | |
Stechbreite w | 2 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
Einstechtiefe tmax | 10 mm | |
Funktionsbreite L4 | 26,5 mm | |
Kopflänge L1 | 33,5 mm | |
Schaftbreite b | 25 mm | |
Gesamtlänge L | 105 mm | |
Schraube | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273830 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197515940 | |
Herstellernummer | 273830 25/2 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |