Stechdrehhalter 45°, rechts, Schaft- / Stechbreite w: 16/3

Artikel-Nr.: 273762 16/3
Rabatt
145,00 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Stechbreite w Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 16 mm
Stechbreite w 3 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
tmin 0,7 mm
min Stechbreite y 0,5 mm
Funktionsbreite L4 19 mm
Kopflänge L1 33 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Schraube 279815 5 (TX25; 6 Nm)
axiales Stechen möglich nein
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273762 16/3
EAN / GTIN 4045197869258
Herstellernummer 273762 16/3

Beschreibung

Verwendung:

Für Freidrehoperationen direkt an einer Schulter, um Freistiche für Gewinde- und Schleifarbeiten zu fertigen.

Hinweis:

  • ⌀Dmin = 30 mm (bei w = 3).
  • ⌀Dmin = 35 mm (bei w = 2 ).
  • Nur mit Vollradiusstechdrehplatte Nr. 273735273739 verwenden.
  • Kein genormter Freistich gemäß DIN 509.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Stechdrehhalter 45°, rechts, Schaft- / Stechbreite w: 16/3

Stechdrehhalter 45°, rechts, Schaft- / Stechbreite w: 16/3

auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
145,00 €
72,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
145,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
145,00 €
111,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
158,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
90,80 €
axiales Stechen möglich nein ja ja ja nein
Gesamtlänge L 100 mm 100 mm 100 mm 150 mm 100 mm
Innenkühlung nein nein nein nein nein
Kopflänge L1 33 mm 30 mm 35 mm 41 mm 30 mm
Stechbreite w 3 mm 3 mm 4 mm 3 mm 3 mm; 4 mm
Einsatzart rechts rechts rechts rechts rechts
Produktart Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter Klemmdrehhalter

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb