{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 16 mm | |
Stechbreite w | 3 mm; 4 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 12 mm | |
Funktionsbreite L4 | 16 mm | |
Kopflänge L1 | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schraube | 279816 3 (SW5; 5 Nm) | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 278017 16 | |
EAN / GTIN | 4062406381738 | |
Herstellernummer | 278017 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Stechdrehhalter, rechts, Schaftgröße: 16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
90,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
83,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
145,00 €
72,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
145,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
axiales Stechen möglich | nein | nein | nein | nein |
Gesamtlänge L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Kopflänge L1 | 30 mm | 21,4 mm | 33 mm | 33 mm |
Schaftgröße | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 16 mm |
Einsatzart | rechts | rechts | rechts | rechts |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |