{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Plattengröße | 12 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
Schnitt- / Trennstelle | 25 mm | |
ISO-Code Wechselschneidkopf | SCLCR | |
passende Wendeschneidplatte | CC.. 1204.. | |
Anstellwinkel | 95 Grad | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 32 mm | |
Mittenversatz L3 | 17 mm | |
Gesamtlänge L | 35 mm | |
Wendeplattenschraube | 320620 S01 | |
Wendeplattenzuordnung | links und neutral | |
Produktart | Schneidkopf |
Artikelnummer | 264826 ST/6 | |
EAN / GTIN | 2050002058163 | |
Herstellernummer | 260012 25/12 |