Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: ST/15

Artikel-Nr.: 264826 ST/15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

System / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattengröße 11 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Schnitt- / Trennstelle 25 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf SVQBR
passende Wendeschneidplatte VB.. 1103..
Anstellwinkel 107,5 Grad
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 32 mm
Mittenversatz L3 17 mm
Gesamtlänge L 35 mm
Wendeplattenzuordnung links und neutral
Produktart Schneidkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 264826 ST/15
EAN / GTIN 2050002059252
Herstellernummer 261114 25/11

Beschreibung

Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 und 320410.

Ersatzteil:

Wendeplattenschraube auf Anfrage.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb