{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Plattengröße | 12 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
Schnitt- / Trennstelle | 40 mm | |
ISO-Code Wechselschneidkopf | PCLNR | |
passende Wendeschneidplatte | CN.. 1204.. | |
Anstellwinkel | 95 Grad | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 50 mm | |
Mittenversatz L3 | 27 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Kniehebel | 320612 P01 | |
Kniehebelschraube | 320611 P01 | |
Federstift | 320618 P01 | |
Unterlegplatte | 320610 P01 | |
Wendeplattenzuordnung | links und neutral | |
Produktart | Schneidkopf |
Artikelnummer | 264826 ST/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058132 | |
Herstellernummer | 250032 40/12 |