{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Plattengröße | 11 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
Schnitt- / Trennstelle | 32 mm | |
ISO-Code Wechselschneidkopf | SDQCR | |
passende Wendeschneidplatte | DC.. 11T3.. | |
Anstellwinkel | 107,5 Grad | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 40 mm | |
Mittenversatz L3 | 22 mm | |
Gesamtlänge L | 35 mm | |
Wendeplattenzuordnung | links und neutral | |
Produktart | Schneidkopf |
Artikelnummer | 264826 ST/10 | |
EAN / GTIN | 2050002059207 | |
Herstellernummer | 260310 32/11 |