Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: ST/17

Artikel-Nr.: 264826 ST/17
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

System / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattengröße 16 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Schnitt- / Trennstelle 40 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf SVQBR
passende Wendeschneidplatte VB.. 1604..
Anstellwinkel 107,5 Grad
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 50 mm
Mittenversatz L3 27 mm
Gesamtlänge L 40 mm
Wendeplattenschraube 320626 S05/07
Wendeplattenzuordnung links und neutral
Produktart Schneidkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 264826 ST/17
EAN / GTIN 2050002059276
Herstellernummer 261114 40/16

Beschreibung

Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 und 320410.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb