{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 25 mm | |
Plattengröße | 12 mm | |
Einsatzart | neutral | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Halter | SRDCN 2525M12 | |
passende Wendeschneidplatte | RC.X 1204 | |
Funktionsbreite L4 neutrale Halter | 18,5 mm | |
Auskraglänge L1 neutrale Halter | 20,3 mm | |
Gesamtlänge L neutrale Halter | 150 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 2 | |
Unterlegplatte | 269005 10 | |
Schraube für Unterlegplatte | 269013 2 | |
Einstellwinkel κ | 30 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 260611 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197653277 | |
Herstellernummer | 260611 25/12 |