{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 16 mm | |
Plattengröße | 6 mm | |
Einsatzart | neutral | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Halter | SRDCN 1616H06 | |
passende Wendeschneidplatte | RC.T 0602 | |
Funktionsbreite L4 neutrale Halter | 11 mm | |
Auskraglänge L1 neutrale Halter | 12,4 mm | |
Gesamtlänge L neutrale Halter | 100 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 15 | |
Einstellwinkel κ | 30 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 260611 16/06 | |
EAN / GTIN | 4062406059323 | |
Herstellernummer | 260611 16/06 |