GARANT Klemmdrehhalter SRDCN 30°, für Wendeschneidplatten RC.X, neutral, Schaft- / Plattengröße 20/10 mm

Artikel-Nr.: 260611 20/10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 10 mm
Einsatzart neutral
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SRDCN 2020K10
passende Wendeschneidplatte RC.X 1003
Funktionsbreite L4 neutrale Halter 15 mm
Auskraglänge L1 neutrale Halter 20,3 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 2
Unterlegplatte 269005 11
Schraube für Unterlegplatte 269013 2
Einstellwinkel κ 30 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260611 20/10
EAN / GTIN 4045197653246
Herstellernummer 260611 20/10

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb