GARANT Klemmdrehhalter SRDCN 30°, für Wendeschneidplatten RC.X, neutral, Schaft- / Plattengröße 16/08 mm

Artikel-Nr.: 260611 16/08
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 16 mm
Plattengröße 8 mm
Einsatzart neutral
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SRDCN 1616H08
passende Wendeschneidplatte RC.T 0803
Funktionsbreite L4 neutrale Halter 12 mm
Auskraglänge L1 neutrale Halter 16,4 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter 100 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 29
Einstellwinkel κ 30 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260611 16/08
EAN / GTIN 4062406059354
Herstellernummer 260611 16/08

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb