GARANT Klemmdrehhalter SRDCN 30°, für Wendeschneidplatten RC.X, neutral, Schaft- / Plattengröße 25/08 mm

Artikel-Nr.: 260611 25/08
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 8 mm
Einsatzart neutral
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SRDCN 2525M08
passende Wendeschneidplatte RC.T 0803
Funktionsbreite L4 neutrale Halter 16,5 mm
Auskraglänge L1 neutrale Halter 16,4 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 29
Einstellwinkel κ 30 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260611 25/08
EAN / GTIN 4062406059378
Herstellernummer 260611 25/08

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb