GARANT Klemmdrehhalter PCSNL 45°, für Wendeschneidplatten CN.., links, Schaft- / Plattengröße 25/16 mm

Artikel-Nr.: 250025 25/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter PCSNR/L 2525M16
passende Wendeschneidplatte CN.. 1606..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 33 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Unterlegplatte 259031 35
Kniehebel 259015 12
Kniehebelschraube 259018 11
Feder-Set 259044 6
Federstift-Set 259047 4
Einstellwinkel κ 45 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250025 25/16
EAN / GTIN 4045197772190
Herstellernummer 250025 25/16

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb