{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 160612 | |
Eckenradius | 1,2 mm | |
Sorte | HBT020 | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | TiCN | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | PR | |
Schnitttiefe ap | 1,8 mm - 6 mm | |
Vorschub f | 0,2 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 260 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250221 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256272 | |
Herstellernummer | 250221 HBT020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160612, für Schruppbearbeitung, Sorte HBT020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
695 Stück sofort lieferbar
12,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
514 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
20,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
791 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
20,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
16,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
483 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
20,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
244 Stück sofort lieferbar
12,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Sorte | HBT020 | HB7020 | HB7140-1 | HB7210-1 | HBT130 |
Vorschub f | 0,2 mm/U - 0,6 mm/U | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | 0,32 mm/U - 0,8 mm/U | 0,15 mm/U - 0,55 mm/U |
Hauptanwendung | P | P | M | K | M |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |