GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160612, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7210-1

Artikel-Nr.: 250336 HB7210-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    20,40 € / Stück
  • ab 10 Stück
    17,00 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
483 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 160612
Eckenradius 1,2 mm
Sorte HB7210-1
Schneidstoff HM
Beschichtung TiCN
Hauptanwendung K
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher GG
Schnitttiefe ap 0,4 mm - 6,5 mm
Vorschub f 0,32 mm/U - 0,8 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 450 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250336 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406058975
Herstellernummer 250336 HB7210-1

Anwendertabelle

GG(G)
K
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160612, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7210-1

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160612, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7210-1

auf Anfrage
Sofort lieferbar
483 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
20,40 €
ab 10  St.
17,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
514 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
20,40 €
ab 10  St.
17,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
791 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
20,04 €
ab 10  St.
16,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
695 Stück sofort lieferbar
12,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
244 Stück sofort lieferbar
12,55 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 4 4 4 4 4
Schneidstoff HM HM HM HM HM
Schnittbedingung leicht unterbrochen leicht unterbrochen leicht unterbrochen leicht unterbrochen leicht unterbrochen
Sorte HB7210-1 HB7020 HB7140-1 HBT020 HBT130
Vorschub f 0,32 mm/U - 0,8 mm/U 0,25 mm/U - 0,6 mm/U 0,25 mm/U - 0,6 mm/U 0,2 mm/U - 0,6 mm/U 0,15 mm/U - 0,55 mm/U
Hauptanwendung K P M P M
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb