{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 25 mm | |
Einsatzart | links | |
Norm | Werksnorm | |
ISO-Code Halter | PCLNL 2525M16; PCSNL 2525M16 | |
passende Wendeschneidplatte | CN.. 1606.. | |
Funktionsbreite L4 | 32 mm | |
Kopflänge L1 | 33 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Ersatzteil | 259981 6 | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 255111 25 | |
EAN / GTIN | 4045197941909 | |
Herstellernummer | 255111 25 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |