{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 20 mm | |
Einsatzart | links | |
Norm | Werksnorm | |
ISO-Code Halter | PCLNL 2020K12; PCSNL 2020K12 | |
passende Wendeschneidplatte | CN.. 1204.. | |
Funktionsbreite L4 | 25 mm | |
Kopflänge L1 | 28 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Ersatzteil | 259981 5 | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 255111 20 | |
EAN / GTIN | 4045197941893 | |
Herstellernummer | 255111 20 |