GARANT Klemmdrehhalter PCSNL 45°, für Wendeschneidplatten CN.., links, Schaft- / Plattengröße 32/19 mm

Artikel-Nr.: 250025 32/19
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 32 mm
Plattengröße 19 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter PCSNR/L 3232P19
passende Wendeschneidplatte CN.. 1906..
Funktionsbreite L4 40 mm
Kopflänge L1 40 mm
Gesamtlänge L 170 mm
Unterlegplatte 259031 36
Kniehebel 259015 13
Kniehebelschraube 259018 13
Feder-Set 259044 7
Federstift-Set 259047 5
Einstellwinkel κ 45 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250025 32/19
EAN / GTIN 4045197772312
Herstellernummer 250025 32/19

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb