Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 42 mm

Artikel-Nr.: 235507 42

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 4×D
  • Schaft: ABS
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KUB Quatron®
Nenn-⌀ D 42
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D
Schaft ABS
Innenkühlung ja
Nutzlänge L1 168 mm
Auskraglänge LA 218 mm
ABS® Schaft-⌀ Ds 63 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 120508 44-...
Wendeplattenschrauben-Set 239652 20IP (6,3 Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Gesamtlänge L 256 mm
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 235507 42
Herstellernummer U14 04200

Beschreibung

Verwendung:

Mit Wendeplatten Nr. 236520236576.

Hinweis:

Einsatz nur bei stabilen Maschinenverhältnissen.
Achsversetztes Bohren bis Vmax = 0,25 mm, z. B. mit der Exzenterverstelleinrichtung Nr. 239010239012.
Durch Aussteuern erreichbarer maximaler ⌀=D+0,5mm.
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ D<sub>C</sub> 42 mm

KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 42 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
643,00 €
Anzahl Schneiden Z 1 1
ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 120508 44-... SOGX 130511
Nenn-⌀ D 42 42
Wendeplattenschrauben-Set 239652 20IP (6,3 Nm) 239700 20IP (6,3 Nm)
Nutzlänge L1 168 mm 168 mm
Serie KUB Quatron® Power Drill
Produktart Wendeplattenbohrer Wendeplattenbohrer

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb