{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nenn-⌀ D | 20 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | |
Schaft | ABS | |
Innenkühlung | ja | |
Nutzlänge L1 | 80 mm | |
Auskraglänge LA | 115 mm | |
ABS® Schaft-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 060306 18-... | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 146 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235507 20 | |
Herstellernummer | U12 52000 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 20 mm |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
392,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
476,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
342,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
567,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja | ja |
Nenn-⌀ D | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Schaft | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |
Auskraglänge LA | 115 mm | 104 mm | 98 mm | 102 mm | 132 mm |