{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nenn-⌀ D | 22,5 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | |
Schaft | ABS | |
Innenkühlung | ja | |
Nutzlänge L1 | 92 mm | |
Auskraglänge LA | 127 mm | |
ABS® Schaft-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 07T308 23-... | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 158 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235507 22,5 | |
Herstellernummer | U12 52250 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 22,5 mm |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
476,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
342,00 €
195,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 | 1 |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 07T308 23-... | SOGX 070306 | SOMT070308 / XOMT070305 |
Nenn-⌀ D | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 232980 3 (TX7;0,8Nm) |
Nutzlänge L1 | 92 mm | 92 mm | 91 mm |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |