Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 21 mm

Artikel-Nr.: 235507 21

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 4×D
  • Schaft: ABS
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KUB Quatron®
Nenn-⌀ D 21
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D
Schaft ABS
Innenkühlung ja
Nutzlänge L1 84 mm
Auskraglänge LA 119 mm
ABS® Schaft-⌀ Ds 50 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 060306 18-...
Wendeplattenschrauben-Set 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Gesamtlänge L 150 mm
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 235507 21
Herstellernummer U12 52100

Beschreibung

Verwendung:

Mit Wendeplatten Nr. 236520236576.

Hinweis:

Einsatz nur bei stabilen Maschinenverhältnissen.
Achsversetztes Bohren bis Vmax = 0,25 mm, z. B. mit der Exzenterverstelleinrichtung Nr. 239010239012.
Durch Aussteuern erreichbarer maximaler ⌀=D+0,5mm.
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ D<sub>C</sub> 21 mm

KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 21 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
392,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
476,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
342,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
586,00 €
Anzahl Schneiden Z 1 1 1 1 2
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D 4×D 4×D 4×D 5×D
Innenkühlung ja ja ja ja ja
Schaft ABS DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766 ABS
Wendeplattenschrauben-Set 239652 6IP2 (1,0 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm) 232980 3 (TX7;0,8Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Produktart Wendeplattenbohrer Wendeplattenbohrer Wendeplattenbohrer Wendeplattenbohrer Wendeplattenbohrer
Auskraglänge LA 119 mm 108 mm 103 mm 106 mm 137 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb