{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Drill | |
Nenn-⌀ D | 38 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 152 mm | |
für Zoll-⌀ | 1 1/2 Zoll | |
Auskraglänge LA | 179 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Schaftlänge Ls | 68 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,25 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 130511 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 234010 38 | |
EAN / GTIN | 4045197740755 | |
Herstellernummer | 234010 38 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 38 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
643,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
461,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | ja | ja |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 130511 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
Nenn-⌀ D | 38 | 38 |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 20IP (6,3 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Serie | Power Drill | Pro Drill |
Auskraglänge LA | 179 | 187 |