{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Drill | |
Nenn-⌀ D | 32 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 128 mm | |
Auskraglänge LA | 152 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Schaftlänge Ls | 68 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,25 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 110509 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 234010 32 | |
EAN / GTIN | 4045197740618 | |
Herstellernummer | 234010 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 32 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
576,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
420,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
415,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
715,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 | 1 | 2 |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 110509 | WOEX 05T304 | SOMT110408 / XOMT110406 | SOGX 110509 |
Nenn-⌀ D | 32 | 32 | 32 | 32 |
Nutzlänge L1 | 128 mm | 128 mm | 131 mm | 160 mm |
Auskraglänge LA | 152 mm | 157 mm | 158 mm | 199 mm |