{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Drill | |
Nenn-⌀ D | 19,5 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 80 mm | |
Auskraglänge LA | 98 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaftlänge Ls | 56 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,25 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 070306 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 234010 19,5 | |
EAN / GTIN | 4045197740274 | |
Herstellernummer | 234010 19,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 19,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
476,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
342,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | 4×D |
Innenkühlung | ja | ja |
Nenn-⌀ D | 19,5 | 19,5 |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Nutzlänge L1 | 80 | 79 |
Auskraglänge LA | 98 | 96 |