{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELI3MILL | |
Schneiden-⌀ DC | 125 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 9 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | |
⌀ D3 | 120,6 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 245 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 249 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 3,3 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,5 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 1.501,11 mm | |
passende Wendeschneidplatte | TD..1505.. | |
Herstellerbezeichnung | HM390 FTD D125-9-40-15 | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 226490 125/9 | |
EAN / GTIN | 7291075313130 | |
Herstellernummer | 3106403 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HELI3MILL Eckfräser, mit Bohrung, ⌀ DC / Anzahl Schneiden Z: 125/9mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
1.110,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 862.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 717.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 9 | 9 | 9 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
passende Wendeschneidplatte | TD..1505.. | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |