TPCR 1003PDFR-P ALU

Artikel-Nr.: 226499 ALU
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
140 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HELI3MILL
    Typ ALU
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte IC28
    Schneidstoff HM
    ISO-Code Wendeschneidplatte TPCR 1003PDFR-P
    Vorschub fz 0,25 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 3
    Geometrie PDFR-P
    Herstellerbezeichnung HM390 TPCR1003PDFR-P IC28
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 226499 ALU
    EAN / GTIN 7291075313666
    Herstellernummer 5607518

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    640
    Alu (kurzspanend)
    N
    560
    Alu > 10% Si
    N
    320
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Trigon-Wendeschneidplatte mit 3 helikalen Schneidkanten. Axial und radial positives Schneiden-Design. Für die effektive und präzise Bearbeitung von 90°-Schultern.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb