{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELI3MILL | |
Typ | ST900 | |
Eckenradius | 1,2 mm | |
Sorte | IC808 | |
Schneidstoff | HM | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | TDKT 150512-PDR | |
Vorschub fz | 0,25 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | |
Geometrie | PDR | |
Herstellerbezeichnung | HM390 TDKT 150512-PDR IC808 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 226561 ST900 | |
EAN / GTIN | 7291075313017 | |
Herstellernummer | 5668855 |