TPCT 1003PDR, IC830, Typ: INOX

Artikel-Nr.: 226507 INOX
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI3MILL
Eckenradius 0,8 mm
Sorte IC830
Schneidstoff HM
ISO-Code Wendeschneidplatte TPCT 1003PDR
Vorschub fz 0,1 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Geometrie PDR
Herstellerbezeichnung HM390 TPCT 1003PDR IC830
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 226507 INOX
EAN / GTIN 7291075313635
Herstellernummer 5607515

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Trigon-Wendeschneidplatte mit 3 helikalen Schneidkanten. Axial und radial positives Schneiden-Design. Für die effektive und präzise Bearbeitung von 90°-Schultern.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb