{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 125 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 9 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 16.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215715 125/9 | |
EAN / GTIN | 4045197410689 | |
Herstellernummer | 215715 125/9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 125/9 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
650,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
792,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 9 | 9 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 | 40 |
Gesamtlänge Lges | 63 | 63 |
Innenkühlung | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 16.. | AP.. 1805.. |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |